Geantă cu role 9 compartimente L.330mm W.120mm H.45mm

Cod articol: 81231043
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 81231043
EAN / GTIN 4018754323463
Număr producător 81231043
L-Număr L60010 7415

Descriere

Descriere:

  • Geantă rulou robustă cu fixare scai din poliester
  • Inserțiile de rețea permit o vizualizare a instrumentului introdus
  • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu

Caracteristică:

  • Numărul de compartimente: 9
  • Înălțime mm (h): 45 mm
  • Lungime [mm): 330 mm
  • Greutate: 298 g
  • Lățime mm (b): 120 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături