Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular: sudat din oțel tubular și secțional, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt deschiși. 1 coș de gunoi fix și 2 coșuri de gunoi de inserție realizate din plăci de material lemnos derivat, suprafață decor fag. Coșurile de inserție pot fi utilizate în mod variabil, la o distanță de 100 mm. Capacitate de încărcare pe raft 120 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Capacitatea de încărcare a nivelului (kg): 120
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 965
Lățimea zonei utile (mm): 655
Lungime totală (mm): 1169
Lățimea totală (mm): 709
Înălțime totală (mm): 1152
Înălțimi rafturi (mm): 269, 669, 1069
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3