Electronice Șurubelniță Phillips

Cod articol: 8121.000-40
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8121.000-40
EAN / GTIN 7610733269754
Număr producător PB 8121.000-40
L-Număr L60060 2786

Descriere

Descriere:

  • Date de șurubelniță electronică cu capac rotativ
  • pentru cele mai mici și mai mici șuruburi Phillips în electronică și mecanică de precizie
  • punct precis, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • maner din 2 componente cu înveliș moale, manevrare confortabilă
  • capsulă rotativă cu cod de culoare, pentru lucrări de înșurubare fină și de reglare și recunoașterea rapidă a profilului
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Diametru: 2.5 mm
  • Dimensiunea șurubului Phillips: 000
  • Lungimea lamei: 40 mm
  • Profil: pentru șuruburi Phillips
  • Lungime totală: 133 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături