Cărucior de atelier 95/8 PRO 8 sertare 496 x 827 x 1020 mm albastru, RAL 270 30 35

Cod articol: 81200167
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 81200167
EAN / GTIN 4018754334704
Număr producător 81200167
L-Număr L60300 16

Descriere

Descriere:

Concept de siguranță în trei pași:
  • Etapa 1 Blocare centrală prin blocarea laterală a cilindrului cu cheie articulată
  • Etapa 2 Blocarea simplă previne deschiderea neintenționată în timpul deplasării
  • Etapa 3 Protecție la înclinare - nu este posibilă tragerea mai multor sertare în același timp.
    • Mâner din oțel inoxidabil cu conexiune ranforsată a caroseriei
    • Protecție completă împotriva accidentelor cu amortizare la impact
    • Suprafață de lucru și depozitare rezistentă, bine sudată și panou de capăt din oțel inoxidabil
    • Roți ușoare cu ghidare cu bilă, rezistente la ulei și acid (rolă D.125 mm), cu protecție filetată pentru a proteja rulmenții de murdărie și fire, cu două frâne de parcare
    • Rolă de hârtie și suport pentru spray inclus
    • 8 sertare ușor de demontat (negru RAL 9005) cu extensie completă și ghidaj cu colivie sferică
    • Grile cu două fețe pentru cârlige nr. 8031-8041, de ex. pentru scule mai mari
    • Poate fi echipat cu inserții STAHLWILLE standard și TCS

Caracteristică:

  • Număr de sertare: 8
  • Capacitatea de încărcare: 750 kg
  • Capacitatea de încărcare a sertarului: 30 kg
    45 kg
  • Dimensiuni interne ale sertarului: 528 x 346 x 75 mm (7x)
    528 x 346 x 134 mm (1x)
  • Abrevierea culorii: RAL 270 30 35; RAL 9005
  • Culoare: albastru, RAL 270 30 35; negru RAL 9005
  • Înălțime mm (h): 1020 mm
  • Lungime [mm): 496 mm
  • Nr.: 98/8 B PRO
  • Greutate kg: 71.500 kg
  • Lățime mm (b): 827 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături