Cărucior de atelier TTS 93/6 B 6 sertare 481 x 877 x 1000 mm albastru, RAL 2703035

Cod articol: 81200156
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Dulap mobil pentru scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 81200156
    EAN / GTIN 4018754333097
    Număr producător 81200156
    L-Număr L60010 7483

    Descriere

    Descriere:

    Conceptul de securitate în două etape:
    • Etapa 1 Blocare centrală prin blocarea cilindrului cu cheie articulată
    • Etapa 2 Protecție la înclinare - nu este posibilă tragerea mai multor sertare în același timp a
      • 2 mânere
      • Protecție circumferențială a pistonului
      • Raft din plastic ABS durabil cu compartimente pentru piese mici
      • Roți ușoare rezistente la ulei și acid (D.125 mm) cu protecție filetată pentru a proteja rulmenții de murdărie și filete, cu două frâne de parcare
      • Grile cu două fețe pentru cârlige nr. 8031-8041, de ex. pentru scule mai mari
      • Poate fi echipat cu inserții STAHLWILLE standard și TCS
      • 6 sertare ușor de demontat (negru, RAL 9005) cu extensie completă (370 mm) și ghidaj cu colivie sferică
      • Cu suport pentru rolă de hârtie
      Poate fi combinat cu CUTIA SUPERIOARĂ a CUTIEI DE scule nr. 93

    Caracteristică:

    • Număr de sertare: 6
    • Capacitatea de încărcare: 500 kg
    • Capacitatea de încărcare a sertarului: 30 kg
      30 kg
      45 kg
    • Dimensiuni interne ale sertarului: 530 x 351 x 68 mm (4x)
      530 x 351 x 145 mm (1x)
      530 x 351 x 198 mm (1x)
    • Abrevierea culorii: RAL 2703035; RAL 9005
    • Culoare: albastru, RAL 2703035; negru RAL 9005
    • Înălțime mm (h): 1000 mm
    • Lungime [mm): 481 mm
    • Nr.: 93/6 B
    • Greutate kg: 57.000 kg
    • Lățime mm (b): 877 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături