{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea benzii | 27 mm | |
Lungimea totală a cozii | 300 mm | |
⌀ deschidere | 1 inch - 8 inch | |
⌀ deschidere | 230 mm | |
Lungimea benzii | 930 mm | |
Material bandă | ţesătură anti-alunecare | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Cod articol | 811400 27/930 | |
EAN / GTIN | 4045197225887 | |
Număr producător | 811400 27/930 |