Descriere:
Pentru îndepărtarea rapidă și delicată a discurilor, roților, rulmenților cu bile etc.
Design puternic pentru performanțe ridicate de presiune și rezistență la îndoire
Prin repoziționarea cârligelor, poate fi utilizat ca extractor extern și intern
Profunditatea de prindere poate fi mărită atât prin cârlige de extragere de lungime specială, cât și prin extensii.
Caracteristică:
- Număr de brațe: 2
- Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 36 mm
- Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 6,5 mm
- Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 28 mm
- Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 200 mm
- Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 520 mm
- Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 185 mm
- Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 600 mm
- Tip de utilizare: extragere_internă_și_externă
- Forța de tracțiune (max.) [t]: 10
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
- Cârlig paralel deplasabil: nu
- Frână de cârlig prezentă: nu
- Fus hidraulic disponibil: nu
- Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
- Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
- Șuruburi incluse: nu
- Gradație disponibilă: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Dispozitiv antiderapant al axului: nu
- Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
- Brațe reversibile disponibile: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu