Descriere:
Pentru diametre ale cercului de șuruburi de până la 250 mm, de la Ø 100 mm cu 4 găuri, de la Ø 120 mm cu 5 găuri
Protecție a șuruburilor roților prin buzunare de piulițe rotative și, prin urmare, mereu plate pentru piulițe pentru Ø 22 mm și adaptoare de reducere adecvate Ø 14 și 18 mm
Manipulare ușoară
Înlocuibil cu axul hidraulic nr. 1.06/HSP2
Nr. 1.61/H = cârlige de rezervă
Caracteristică:
- Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP2
- Diametrul cercului de pas Textul: până la 250 mm
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
- Fus hidraulic disponibil: nu
- Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
- Adaptor de reducere disponibil: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Dispozitiv antiderapant al axului: nu
- Brațe reversibile disponibile: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu