Set de cârlige de tragere 4 buc 226 mm cu 11 distanțiere

Cod articol: 8110250
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8110250
EAN / GTIN 4036976103588
Număr producător 8110250
L-Număr L60160 6404

Descriere

Descriere:

Set de cârlige de extracție 4pcs 226mm w. 11 distanțiere

Caracteristică:

  • Distanța rază interioară a razei marginii de tragere: 6,1 - 11,6 mm
  • Distanța raza interioară rază interioară marginea posterioară decalaj [mm]: 6,1 mm
  • Distanța razei marginii superioare până la vârful piciorului cârligului [mm]: 14,7 mm
  • pentru rulment cu bile Nr.:
    • 6211 6308 6309 6405 6406 6407
    • 6211 6212 6213 6309 6310 6311
  • pentru dispozitivul de tragere a rulmenților cu bile:
    • 1.29/4
    • 1.29/5
  • Lungime totală [mm]: 237 mm
  • Lățimea bazei cârligului [mm]: 11,3 mm
  • Lungime picior cârlig cap margine superioară [mm]: 227 mm
  • Lungime picior cârlig cap margine inferioară: 197, 197 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului [mm]: 10 mm
  • Diametrul de rotunjire [mm]: 6 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.