Șurubelniță pentru electricieni ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 810VDE-PH1
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 810VDE-PH1
EAN / GTIN 4000896174386
Număr producător 810VDE-PH1
L-Număr L60140 3385

Descriere

Descriere:

  • Lamă rotundă
  • Mâner ergonomic cu 2 componente HAZET (roșu/galben)
  • Suprafaţă: vârf brunat, izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Acţionare: Profil șuruburi în cruce PH
  • Lățime cheie: ∙ PH1
  • Dimensiuni / lungime: 180 mm
  • Lungime l1: 80 mm
  • Izolație de protecție VDE până la 1000 V
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături