Șurubelniță pentru electricieni ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 810VDE-40
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 810VDE-40
EAN / GTIN 4000896174379
Număr producător 810VDE-40
L-Număr L60140 3384

Descriere

Descriere:

  • Lamă rotundă
  • Mâner ergonomic cu 2 componente HAZET (roșu/galben)
  • Suprafaţă: vârf brunat, izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Acţionare: Profil fantă
  • Lățime cheie: ∙ 0.8 x 4 mm
  • Dimensiuni / lungime: 190 mm
  • Lungime l1: 100 mm
  • Izolație de protecție VDE până la 1000 V
  • Greutate netă (kg): 0.04 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături