Șurubelniță cu clichet cu biți

Cod articol: 810R-3
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 810R-3
EAN / GTIN 4000896239658
Număr producător 810R-3
L-Număr L60140 4882

Descriere

Descriere:

  • Magazie integrată
  • Funcție clichet reversibilă sau utilizare ca șurubelniță normală
  • Magazia de biți se deschide prin apăsare pe buton, într-o singură mișcare
  • Se așază bine în mână și oferă forță suficientă
  • Lungime: 170 mm (închis, fără prelungitor)
  • Prelungitor 80 mm
  • Acţionare: Profil fantă, Profil șuruburi în cruce PH, Profil Pozidriv PZ, Profil TORX® interior, Profil hexagon interior, Hexagon gol 6,3 (1/4 ţoli)
  • Lățime cheie: ∙ 0,5 x 4 ∙ 1,2 x 6,5 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25
  • Dimensiuni / lungime: 250 mm
  • Lungime l1: 170 mm
  • Număr unelte: 13

Livrare:

  • 2208N-4
  • 2208N-10
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături