Cărucior pentru scule L.580 mm L.390 mm H.460 mm

Cod articol: 81091322
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 81091322
    EAN / GTIN 4018754284481
    Număr producător 81091322
    L-Număr L60010 6432

    Descriere

    Descriere:

    • Cărucior de scule din polipropilenă extrem de robust și durabil pentru utilizare profesională
    • 5 sertare ușor de îndepărtat, care pot fi închise cu un capac transparent, cu opritor de tragere în 3 înălțimi diferite
    • Sertarele pot fi introduse în orice ordine
    • Cu o parte superioară și un capac frontal detașabil
    • Capacul superior este căptușit cu spumă ondulată pentru atașarea sigură a uneltelor
    • 1 raft detașabil cu 2 mânere și 2 capac transparent pentru sertar sub capacul superior
    • Sertarele pot fi utilizate ca o cutie separată de scule cu ajutorul unui capac transparent
    • Opțiuni individuale de etichetare pentru carcasă și sertare
    • 2 role duble ușor de utilizat pe partea mânerului telescopic
    • Poate fi convertit pentru transport în poziție verticală pe 4 roți cu set de roți R 13217 (comandați separat)
    • Mâner telescopic extensibil pentru transport ușor
    • 2 mânere laterale
    • Rezistent la Skydrol, acetonă, benzină și uleiuri hidraulice
    • capacitate de încărcare de 60 kg
    • Se poate bloca prin lacăt în 3 poziții
    • Disponibil și în versiunea IP67 (6 sertare, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Închiderile și garniturile suplimentare protejează împotriva apei și prafului. O supapă specială asigură egalizarea presiunii
    • De asemenea, disponibil cu film reflectorizant complet (5 sertare, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), pentru siguranță sporită atunci când lucrați în medii întunecate
    • Variante individuale de bagaje la cerere

    Caracteristică:

    • Culoare: negru ca jetul
    • Înălțime mm (h): 455 mm
    • Lungime [mm): 381 mm
    • Nr.: 13217 TS IP67
    • Greutate: 15600 g
    • Greutate kg: 15.000 kg
    • Lățime mm (b): 581 mm