Cărucior pentru scule L.600 mm L.405 mm H.520 mm

Cod articol: 81091301
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 81091301
EAN / GTIN 4018754240128
Număr producător 81091301
L-Număr L60010 5296

Descriere

Descriere:

  • Cărucior de scule din polipropilenă extrem de robust și durabil pentru utilizare profesională
  • 5 sertare ușor de îndepărtat, care pot fi închise cu un capac transparent, cu opritor de tragere în 3 înălțimi diferite
  • Sertarele pot fi introduse în orice ordine
  • Cu o parte superioară și un capac frontal detașabil
  • Capacul superior este căptușit cu spumă ondulată pentru atașarea sigură a uneltelor
  • 1 raft detașabil cu 2 mânere și 2 capac transparent pentru sertar sub capacul superior
  • Sertarele pot fi utilizate ca o cutie separată de scule cu ajutorul unui capac transparent
  • Opțiuni individuale de etichetare pentru carcasă și sertare
  • 2 role duble ușor de utilizat pe partea mânerului telescopic
  • Poate fi convertit pentru transport în poziție verticală pe 4 roți cu set de roți R 13217 (comandați separat)
  • Mâner telescopic extensibil pentru transport ușor
  • 2 mânere laterale
  • Rezistent la Skydrol, acetonă, benzină și uleiuri hidraulice
  • capacitate de încărcare de 60 kg
  • Se poate bloca prin lacăt în 3 poziții
  • Disponibil și în versiunea IP67 (6 sertare, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Închiderile și garniturile suplimentare protejează împotriva apei și prafului. O supapă specială asigură egalizarea presiunii
  • De asemenea, disponibil cu film reflectorizant complet (5 sertare, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), pentru siguranță sporită atunci când lucrați în medii întunecate
  • Variante individuale de bagaje la cerere

Caracteristică:

  • Culoare: galben luminos
  • Înălțime mm (h): 455 mm
  • Lungime [mm): 381 mm
  • Nr.: 13217 LGE
  • Greutate: 15600 g
  • Greutate kg: 15.640 kg
  • Lățime mm (b): 581 mm