Cutie de transport L.510 mm l.230 mm l.230 mm h.415 mm

Cod articol: 81091004
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 81091004
EAN / GTIN 4018754180554
Număr producător 81091004
L-Număr L60010 3492

Descriere

Descriere:

  • Cu 4 sertare, un compartiment sub capac, încuietoare de siguranță și folie robustă structurată din aluminiu pe capac
  • Mânere late, cu arc, acoperite cu plastic pe partea laterală
  • Sistem de șină glisantă de înaltă calitate, stabil, cu extensie completă
  • Sertare ușor de demontat
  • Configurație individuală a plăcii perforate cu cleme elastice nr. 8050

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 415 mm
  • Lungime [mm): 510 mm
  • Greutate: 14000 g
  • Greutate kg: 14.000 kg
  • Lățime mm (b): 230 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături