Cutie de transport L.513 mm l.228 mm l.228 mm h.360 mm

Cod articol: 81091003
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 81091003
    EAN / GTIN 4018754180547
    Număr producător 81091003
    L-Număr L60010 3445

    Descriere

    Descriere:

    • Cu 3 sertare, un compartiment sub capac, încuietoare de siguranță și mâner de transport acoperit cu plastic pe capac
    • Mânere late, cu arc, acoperite cu plastic pe partea laterală
    • Sistem de șină glisantă de înaltă calitate, stabil, cu extensie completă
    • Sertare ușor de demontat
    • Configurație individuală a plăcii perforate cu cleme elastice nr. 8050

    Caracteristică:

    • Înălțime mm (h): 360 mm
    • Lungime [mm): 513 mm
    • Greutate: 11000 g
    • Greutate kg: 11.000 kg
    • Lățime mm (b): 228 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături