Cleşte de ţevi pentru o singură mână, cu mâner din aluminiu 3 inch

Cod articol: 810860 3
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ ţevii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ ţevii 3 inch
Lungimea totală 600 mm
Deschidere 90 mm
Material mâner Aluminiu
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 810860 3
EAN / GTIN 4045197377593
Număr producător 810860 3

Descriere

Execuţie:

Falca cu formă de cârlig montat pe un arc este reglabilă printr-un şurub cu cap striat, prereglarea rapidă la ⌀ respectiv al ţevii prin scala de pe suprafeţele laterale.
Mâner din aluminiu, vopsit gri. Mai uşor cu aprox. 40 % faţă de mânerul din fontă.

Aplicaţie:

Fălcile de prindere montate pe un arc permit un lucru foarte rapid. Fălcile se presează la strângerea pe ţeavă şi se desfac automat la ridicarea mânerului (acţionare cu o singură mână).