Cleşte pentru ţevi de colţ 1 inch

Cod articol: 810700 1
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ ţevii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 315 mm
Deschidere 55 mm
⌀ ţevii 1 inch
Unghi cioc 45 grad
Model mâner îmbrăcat în plastic antialunecare
Proces producţie forjat complet
Tratare cioc călit prin inducţie
Material cleşte Oţel crom-vanadiu
Formă suedeză da
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 810700 1
EAN / GTIN 4005887270900
Număr producător 87115010

Descriere

Execuţie:

Formă suedeză; falcă subţire, formă specială, cu autostrângere, înclinată la 45°. Complet forjat cu piuliţă de reglare asigurată contra pierderii.
VBW pentru prinderea ţevii în trei, respectiv patru puncte. Racordurile filetate hexagonale şi piesele plate pot fi prinse astfel sigur, fără deformare. Mânere izolate cu material plastic antialunecare.

Material:

Oţel crom-vanadiu; îmbunătăţit, falcă călită prin inducţie. Vopsit, fălci rectificate, neacoperite.