Cărucior cu rafturi

Cod articol: 8103
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucioare cu niveluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8103
    EAN / GTIN 4017976181035
    Număr producător 8103
    L-Număr L90080 1195

    Descriere

    Execuţie:

    Neasamblat

    Descriere:

    Sistem modular: sudat din oțel tubular și secțional, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt deschiși. 1 raft fix și 2 rafturi libere din plăci de material lemnos derivat, decor fag. Rafturile pot fi utilizate în mod variabil, la o distanță de 100 mm. Capacitate de încărcare pe raft 90 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 600
    Capacitate de încărcare pe podea (kg): 90
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
    Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
    Lungime totală (mm): 1369
    Lățimea totală (mm): 809
    Înălțime totală (mm): 1152
    Înălțimi rafturi (mm): 269, 669, 1069
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături