Clește pentru ţevi (execuţie mai uşoară), ⌀ ţevii: 1inch

Cod articol: 810200 1
La cerere
În stoc
526 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ ţevii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 300 mm
Deschidere 42 mm
⌀ ţevii 1 inch
Unghi cioc 90 grad
Proces producţie forjat complet
Tratare cioc călit prin inducţie
Material cleşte Oţel special pentru scule
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 810200 1
EAN / GTIN 4045197166975
Număr producător 810200 1

Descriere

Execuţie:

Formă suedeză, cu falcă tip menghină lată, înclinată la 90°. Complet forjat cu piuliţă de reglare asigurată contra pierderii.

Material:

Oţel special pentru scule, îmbunătăţit, falcă călită prin inducţie.