Cleşte pentru ţevi, ⌀ ţevii: 4inch

Cod articol: 810100 4
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ ţevii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 815 mm
Deschidere 129 mm
⌀ ţevii 4 inch
Unghi cioc 90 grad
Proces producţie forjat complet
Tratare cioc călit prin inducţie
Material cleşte Oţel special pentru scule
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 810100 4
EAN / GTIN 4005887266705
Număr producător 87110030

Descriere

Execuţie:

Formă suedeză, cu falcă tip menghină lată, înclinată la 90°. Complet forjat cu piuliţă de reglare asigurată contra pierderii.

Material:

Oţel special pentru scule, îmbunătăţit, falcă călită prin inducţie.