Șurubelnițe pentru șuruburi cu fantă

Cod articol: 8100.3 120
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8100.3 120
    EAN / GTIN 7610733078882
    Număr producător PB 8100.3-120
    L-Număr L60060 1307

    Descriere

    Descriere:

    • Șurubelniță SwissGrip
    • pentru șuruburi cu fantă
    • punte paralelă, transmisie optimă a puterii, fără forță de ejecție (fără efect de cam-out)
    • maner curbat cu suprafață moale, senzație de aderență confortabilă și transmisie de cuplu ridicat
    • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
    • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
    • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
    • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
    • .

    Caracteristică:

    • Diametru: 5 mm
    • Grosimea lamei: 0.8 mm
    • Lățimea lamei: 5.5 mm
    • Lungimea lamei: 120 mm
    • Pentru șuruburi metalice M: 3 mm
    • Profil: pentru șuruburi cu fantă
    • Lungime totală: 220 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături