Cleşte pentru sifon şi conectori acoperit cu material plastic aderent cromat 250 mm

Cod articol: 81 03 250
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 81 03 250
EAN / GTIN 4003773078487
Număr producător 81 03 250
L-Număr L70010 1513
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Reglare fină pentru o adaptare optimă la o gamă largă de diametre
  • Pentru sifoane, filtre de ulei, țevi din plastic și conectori de până la Ø 80 mm
  • Robust, foarte rezistent
  • ideal pentru strângerea și slăbirea racordurilor cu șuruburi pentru sifoane, a racordurilor pentru țevi din plastic și a piulițelor rotunde de racordare
  • pentru fișe și racorduri cu capac cu șurub (cum ar fi conectorii circulari Cannon)
  • pentru slăbirea delicată a furtunurilor de pe tuburi și a cartușelor de filtrare
  • Aderență optimă pe suprafețe lipsite de murdărie, ulei și grăsime
  • Articulaţie introdusă, reglabilă de 25 de ori.
  • geometrie ergonomică a piciorului
  • cu fălci de prindere zimțate
  • până la Ø 80 mm

Caracteristică:

  • Capacitate de prindere (diametru): Ø 25 - 80mm
  • Poziții de reglare: 25
  • cromat
  • îmbrăcat în plastic antialunecare
  • polishat