Micrometru 1/100 mm 0 - 25 mm

Cod articol: 806.C25
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
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 806.C25
EAN / GTIN 3148512043034
Număr producător 806.C25
L-Număr L60130 6115

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Rezoluție: 0,01 mm
  • Sondă de măsurare din carbură de tungsten: Ø 6,5 mm
  • Tambur de măsurare cu limitator de cuplu
  • Forța aplicată piesei de măsurat este strict între 5 - 10 Nm
  • Tambur de măsurare: Ø 18 mm
  • Tambur de măsurare cu 50 de gradații
  • 1 rotație a tamburului de măsurare: 0,5 mm
  • Plăcuțe izolate termic
  • Livrat cu cheie de calibrare cu cârlige
  • Ambalat în cutie de plastic
  • Livrat cu certificat de conformitate.

Caracteristică:

  • Deviația de măsurare [µm]: 4
  • Paralelismul suprafețelor de măsurare [µm]: 2
  • Domeniul de măsurare [mm]: 0 - 25
  • Egalitatea suprafețelor de măsurare\ Max [µm]: 0,4

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.