Șurubelniță cu clemă

Cod articol: 805C-25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 805C-25
EAN / GTIN 4000896089123
Număr producător 805C-25
L-Număr L60140 2208
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnița versatilă, pregătită întotdeauna pentru lucrul de zi cu zi
  • Daltă ranforsată cu fibre pentru îndepărtarea fină, de ex. a autocolantelor
  • Cu clemă pentru introducere, de ex. în buzunarul de la piept sau de pe mânecă
  • Clema se poate roti - pentru o mai bună manipulare în timpul înșurubării
  • Lamă rotundă
  • Mâner din plastic
  • Suprafaţă: lamă cromată
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil fantă
  • Lățime cheie: ∙ 0.4 x 2.5 mm
  • Dimensiuni / lungime: 130 mm
  • Lungime l1: 30 mm
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături