6,3 mm (1/4″) 12,5 mm (1/2″) dimensiunea barei de prindere 1 L.200 mm

Cod articol: 80500001
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 80500001
EAN / GTIN 4018754090365
Număr producător 80500001
L-Număr L60010 1762

Descriere

Descriere:

  • Pentru depozitarea prizelor
  • Furnizat fără prize

Caracteristică:

  • Cleme de fixare: 9
  • Gr.: 1
  • Lungime [mm): 200 mm
  • Greutate: 54 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături