Etalon vernier universal clasa 0 0-200 mm

Cod articol: 805.2
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
    Tip produs Şubler universal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 805.2
    EAN / GTIN 3148512042655
    Număr producător 805.2
    L-Număr L60130 98

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Precizie: 1/50 mm - 0,02 mm
    • Măsurare interioară, exterioară, adâncime
    • Șină de măsurare din oțel inoxidabil - finisaj mat
    • Duritatea șinei de măsurare: cel puțin 40 HRC
    • Rigiditate de adâncime plată
    • Vernier cu ghid pentru o mai bună poziționare a degetului mare
    • Durabilitatea vernierului: cel puțin 20.000 de cicluri
    • Blocare vernier prin intermediul unui șurub
    • Livrat în cutie cu certificat de conformitate.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 200
    • C [mm]: 50
    • E [mm]: 17
    • L [mm]: 290
    • Ecart de măsurare [µm]: 30
    • Precizie [mm]: 0,02
    • [g]: 419