Set de șurubelnițe ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 804VDE/14
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 804VDE/14
EAN / GTIN 4000896133000
Număr producător 804VDE/14
L-Număr L60140 868

Descriere

Descriere:

pentru profil fantă 2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 ∙ 4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2 mm
pentru profil fantă în cruce (PH) PH1 ∙ PH2
pentru profil Pozidriv (PZ) PZ2
pentru profil TORX® interior T10 ∙ T15 ∙ T20
  • Toate șurubelnițele sunt verificate fiecare la 10.000 V și garantează lucrul în siguranță până la 1000 V
  • Lamă rotundă
  • Cutie din material plastic 165-L (1/3)
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Mâner ergonomic cu 2 componente HAZET (roșu/galben)
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil Pozidriv PZ, Profil șuruburi în cruce PH, Profil hexagon interior, Profil fantă
  • Lățime cheie: ∙ 2,5 x 0,4 – 6,5 x 1,2 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ2 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20
  • Izolație de protecție VDE până la 1000 V
  • Greutate netă (kg): 0.9 kg
  • Susţinere sigură a lamelor în mâner, blocare automată împotriva scoaterii accidentale
  • Capac rotativ atașabil și zonă cu înveliș moale pentru utilizarea ca unelte de fineţe
  • Primul set compact de unelte VDE (nu numai) pentru electricieni
  • Funcţionare și calitate deosebite
  • Număr unelte: 14

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături