Ciocan culisant 520 mm, 1,7 kg

Cod articol: 8039010
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan glisant

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8039010
    EAN / GTIN 4036976103069
    Număr producător 8039010
    L-Număr L60160 1277

    Descriere

    Descriere:

    Potrivit pentru extragerea rulmenților cu bile de dimensiuni mici, deoarece adesea nu există suficient spațiu pentru contra-suporturi
    Se poate utiliza și cu adaptoare de filetare nr. 1.81

    Caracteristică:

    • Adaptor: M10
    • Filet de conectare: M14x1,5
    • Lățimea totală [mm]: 59 mm
    • Înălțime totală [mm]: 59 mm
    • Lungime totală [mm]: 515 mm
    • Lungimea suprafeței de alunecare: 340
    • Greutatea de impact [g]: 1700 g
    • Lățimea pe laturi [mm: 24
    • Utilizare/aplicație: 1.30/0 - 1.30/9
    • 1000 V izolat: nu
    • Suport de prindere disponibil: nu
    • Brațe reversibile disponibile: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături