Șurubelniță trinamică

Cod articol: 803-PH4
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 803-PH4
EAN / GTIN 4000896077595
Număr producător 803-PH4
L-Număr L60140 2841

Descriere

Descriere:

  • Lamă rotundă
  • Mâner ergonomic cu 1 componentă trinamic
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
  • Acţionare: Profil șuruburi în cruce PH
  • Lățime cheie: ∙ PH4
  • Dimensiuni / lungime: 334 mm
  • Lungime l1: 200 mm
  • Greutate netă (kg): 0.26 kg
Lamă cu adaptor hexagonal ca profil de cheie pentru aplicarea unor forțe de desfacere mai mari

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături