Șurubelniță trinamică

Cod articol: 803-20
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 803-20
    EAN / GTIN 4000896077434
    Număr producător 803-20
    L-Număr L60140 872

    Descriere

    Descriere:

    • Lamă rotundă
    • Mâner ergonomic cu 1 componentă trinamic
    • Suprafaţă: cromat, vârf brunat
    • Acţionare: Profil fantă
    • Lățime cheie: ∙ 0.4 x 2 mm
    • Dimensiuni / lungime: 143 mm
    • Lungime l1: 63 mm
    • Greutate netă (kg): 0.02 kg
    Specificație l1 în afara ISO 2380-2

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături