Set de șurubelnițe HEXAnamic® HEXAnamic®.

Cod articol: 802TH/7
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 802TH/7
EAN / GTIN 4000896145607
Număr producător 802TH/7
L-Număr L60140 2737

Descriere

Descriere:

  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Mâner antiderapant cu 3 componente HAZET - pentru transmitere ridicată a forțelor
  • Acţionare: Profil Tamper Resistant TORX®
  • Lățime cheie: ∙ T8 H – T30 H
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
  • Greutate netă (kg): 0.68 kg
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
  • Număr unelte: 7

Livrare:

  • 802-T8H
  • 802-T9H
  • 802-T10H
  • 802-T15H
  • 802-T20H
  • 802-T25H
  • 802-T30H

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături