Șurubelniță HEXAnamic®.

Cod articol: 802-PH3
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 802-PH3
EAN / GTIN 4000896144921
Număr producător 802-PH3
L-Număr L60140 3045

Descriere

Descriere:

  • Lamă rotundă
  • Mâner antiderapant cu 3 componente HAZET - pentru transmitere ridicată a forțelor
  • ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
  • Acţionare: Profil șuruburi în cruce PH
  • Lățime cheie: ∙ PH3
  • Dimensiuni / lungime: 279 mm
  • Lungime l1: 150 mm
  • Greutate netă (kg): 0.18 kg
Lamă cu adaptor hexagonal ca profil de cheie pentru aplicarea unor forțe de desfacere mai mari
  • Mâner cu 3 componente conceput conform celor mai noi cunoștinţe în domeniul ergonomiei în colaborare cu cei mai buni cercetători din domeniul știinţelor muncii din Germania:
    - componenta 1 (dură): fixare optimă a lamei
    - componenta 2 (dură): stabilitate contra efectelor impactului exterior
    - componenta 3 (moale): pentru protecţie reliefată la alunecare în cazul presiunii de apăsare axială
  • Formă anatomică pentru o tranziţie perfectă între mână și șurubelniţă
  • Hexagon deplasat în partea frontală a mânerului:
    - Protecţie optimizată la alunecare
    - Împotriva rostogolirii necontrolate a șurubelniţei
  • Siguranţă la alunecare, chiar și cu mâinile murdare de ulei
  • Zonă de rotire rapidă optimizată ca mărime
  • Rezistenţă la benzină, acizi, Skydrol, lichid de frână etc.
  • Cu vârfuri vopsite în gri pentru protecţie optimă împotriva coroziunii și susţinere perfectă a lamei în capul șurubului

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături