Dispozitiv de tăiere 22-115 mm

Cod articol: 8019840
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv de separare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8019840
EAN / GTIN 4036976105766
Număr producător 8019840

Descriere

Descriere:

Pentru extragerea rulmenților cu role conice, a rulmenților cu bile, a discurilor interioare și a altor piese bine așezate sau cu pereți subțiri
Metoda de funcționare:
Pentru extragerea pieselor bine așezate, marginile ascuțite ale lamelelor de separare sunt presate în spatele piesei de extras și extrase împreună cu extractorul adecvat nr. 1.38
Pentru extragerea delicată a pieselor sensibile, se folosesc suprafețele plane ale lamelelor de separare. Acest lucru are ca rezultat o suprafață de contact mare care previne blocarea.

Caracteristică:

  • Filet de conectare în exterior: M14x1,5
  • pentru extractor: 1.38/2
  • Interval de răspândire (min./max.): 22-115 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături