Extractor 40-120 mm

Cod articol: 8017550
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8017550
EAN / GTIN 4036976105643
Număr producător 8017550
L-Număr L60160 1711

Descriere

Descriere:

Aceste extractoare se utilizează împreună cu cuțitele de debitat nr. 1.40
Buloanele de tragere se înșurubează în găurile filetate ale cuțitelor de debitat.

Caracteristică:

  • Filet de conectare în exterior: M10 / M12x1,5
  • pentru separator: 1.40/0
  • Lățimea pe laturi [mm: 17 mm
  • Domeniul de strângere (min./max.): 40 mm - 120 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 125 mm
  • Lățimea de strângere, extragere exterioară (min.) [mm]: 40 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 120 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 14 x 120
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături