Contra-susținere pentru 1.30/6 - 1.30/7

Cod articol: 8016660
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Contrareazem

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8016660
    EAN / GTIN 4036976105605
    Număr producător 8016660

    Descriere

    Descriere:

    Metoda de operare:
    Puneți suportul contorului pe carcasă și înșurubați axul pe axul extractorului intern. Țineți cârligul și scoateți rulmentul prin strângerea piuliței.

    Caracteristică:

    • Filetul de conectare al șurubului de alimentare: M14x1,5
    • pentru extractor intern: 1.30/6 - 1.30/7
    • Lățimea pe laturi [mm: 32 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Suport de prindere disponibil: nu
    • Brațe reversibile disponibile: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături