Extractor de rulmenți cu ace cu guler întărit 12-14 mm

Cod articol: 8013050
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor de ştifturi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8013050
EAN / GTIN 4036976105285
Număr producător 8013050
L-Număr L60160 5951

Descriere

Descriere:

Pentru îndepărtarea sigură și fără probleme a rulmenților cu ace, rulmenților cu bile și a manșoanelor din alamă de pe arborele cotit
Nota:
Asigurați-vă că gulerul cojilor este poziționat în spatele rulmentului.

Caracteristică:

  • Filet de conectare: M10
  • Lățimea pe laturi [mm: 10 mm
  • Interval de răspândire (min./max.): 12-14
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături