1″ Cheie cu soclu, soclu hexagonal 19 mm

Cod articol: 8012M-80 19mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8012M-80 19mm
EAN / GTIN 4991644177905
Număr producător 8012M-80 19mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 80 mm
Dimensiune D2: 15,5 mm
D1: 44,2 mm
Prindere intrare: 1″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 19 mm
Hexagon extern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.