Extractor intern 5-8 mm

Cod articol: 8012750
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8012750
EAN / GTIN 4036976105254
Număr producător 8012750
L-Număr L60160 2763

Descriere

Descriere:

Pentru rulmenți cu bile, inele, bucșe și Simmerrings® extrem de strânse
Metoda de lucru:
Inserați extractorul intern în rulment și înșurubați axul. Capetele ascuțite ale cochiliei apasă în spatele piesei care urmează să fie extrasă. Doar apoi se pune pe suportul de tejghea. Aliniați picioarele în paralel cu axul, creând astfel o unitate rigidă
Designul poate diferi de cel din imagine
Poate fi utilizat atât cu ciocanul de alunecare, cât și cu contra-sprijinul.

Caracteristică:

  • Filet de conectare: M10
  • Contra-sprijin [mm]: 1.36/1
  • Lățimea totală [mm]: 26 mm
  • Înălțime totală [mm]: 26 mm
  • Lungime totală [mm]: 105 mm
  • Ciocan de alunecare: 1.35/1A
  • Lățimea pe laturi [mm: 10 mm
  • Interval de răspândire (min./max.): 5-8
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături