Set de cârlige de tragere 4 buc 178 mm cu 3 distanțiere

Cod articol: 8012080
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8012080
EAN / GTIN 4036976105186
Număr producător 8012080

Descriere

Descriere:

Tragerea cârligului set 4pcs 178mm cu 3 distanțiere

Caracteristică:

  • Distanța rază interioară a razei marginii de tragere: 4,4 - 6,1 mm
  • Distanța raza interioară rază interioară marginea posterioară decalaj [mm]: 4,4 mm
  • Distanța razei marginii superioare până la vârful piciorului cârligului [mm]: 10,3 mm
  • pentru rulment cu bile Nr.:
    • 6303 6304
    • 6009 6010 6011 6012 6204 6205
    • 6206 6303 6304
    • 6009 6010
  • pentru dispozitivul de tragere a rulmenților cu bile:
    • 1.29/1
    • 1.29/3
    • 1.29/4
  • Lungime totală [mm]: 186 mm
  • Lățimea bazei cârligului [mm]: 7,9 mm
  • Lungime picior cârlig cap margine superioară [mm]: 179 mm
  • Lungime picior cârlig cap margine inferioară: 149, 151, 159 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului [mm]: 7 mm
  • Diametrul de rotunjire [mm]: 5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături