Set de cârlige de tracțiune 4 buc 170 mm

Cod articol: 8011940
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8011940
EAN / GTIN 4036976105179
Număr producător 8011940
L-Număr L60160 6406

Descriere

Descriere:

Set de cârlige de extracție 4 buc 170mm

Caracteristică:

  • Distanța rază interioară a razei marginii de tragere: 3,7 mm
  • Distanța raza interioară rază interioară marginea posterioară decalaj [mm]: 3,7 mm
  • Distanța razei marginii superioare până la vârful piciorului cârligului [mm]: 9,8 mm
  • pentru rulment cu bile Nr.:
    • 6204 6205 6301 6302
    • 6007 6008 6300 6301 6302
  • pentru dispozitivul de tragere a rulmenților cu bile:
    • 1.29/1
    • 1.29/3
  • Lungime totală [mm]: 176 mm
  • Lățimea bazei cârligului [mm]: 6,7 mm
  • Lungime picior cârlig cap margine superioară [mm]: 170 mm
  • Lungime picior cârlig cap margine inferioară: 142, 150 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului [mm]: 6 mm
  • Diametrul de rotunjire [mm]: 4 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături