• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Separator de piulițe pentru SW 24-36, M16-M24

Cod articol: 8010030
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Spărgător de piuliţe

Identificare și clasificare

Cod articol 8010030
EAN / GTIN 4036976105001
Număr producător 8010030
L-Număr L60160 2187
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru sablarea piulițelor înțepenite sau prea strânse fără a deteriora șurubul filetat
Pentru piulițe de până la clasa de rezistență 6
Cu opritor de daltă

Caracteristică:

  • pentru piulițe de mărime: M16 - M24
  • Lățimea totală [mm]: 60 mm
  • Înălțime totală [mm]: 32 mm
  • Lungime totală [mm]: 180 mm
  • Lățimea pe laturi [mm]: 24
  • Axă Lungime totală: 70 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 22x1,5
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu