Spărgător de piulițe hidraulic SW 7-22, M4-M14

Cod articol: 8009450
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Spărgător de piuliţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8009450
EAN / GTIN 4036976104950
Număr producător 8009450
L-Număr L60160 5143

Descriere

Descriere:

Burghiu stabil, călit suplimentar prin inducție în zona de tăiere
Fără așchiere a muchiei de tăiere
Niciunghiul de pe muchia burghiului îmbunătățește efectul de așchiere și previne așchierea
Funcție de daltă netedă
Pereți de canal laminat, deci neted ca o oglindă și rezistent la uzură
Pentru piulițe de până la clasa de rezistență 10
Burghiu înlocuibil

Caracteristică:

  • Forța de compresiune [t]: 5,0 t
  • pentru piulițe de mărime: M4 - M14
  • Lățimea pe laturi [mm]: 12
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături