Extractor cu clemă 90 x 100 mm

Cod articol: 8008130
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8008130
EAN / GTIN 4036976104837
Număr producător 8008130
L-Număr L60160 3617

Descriere

Descriere:

Acest extractor este utilizat în principal pentru a scoate manetele de direcție de pe mașini și camioane
Suportul de prindere presează ferm cârligele în spatele piesei care urmează să fie scoasă și împiedică extractorul să alunece.

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 2
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 24 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 15 mm
  • Lățimea pe laturi [mm: 19 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 100 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 90 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 18x1,5 x 130
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • capătul cârligului cu fantă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături