Extractor cu 3 brațe 300 x 300 mm

Cod articol: 8007320
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8007320
EAN / GTIN 4036976104752
Număr producător 8007320
L-Număr L60160 4706

Descriere

Descriere:

Proiectare foarte puternică
Sunt potrivite în special pentru industrie și pentru utilaje agricole și de construcții grele
Presare automată a cârligelor
Poate fi modernizată cu un ax hidraulic
Poate fi utilizată ca extractor cu 2 și 3 brațe

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 3
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 32 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 19 mm
  • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP3
  • Lățimea pe laturi [mm: 36 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 300 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 300 mm
  • Dimensiunea filetului axului: G 1 x 360
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 12
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • cârligele pot fi utilizate pe ambele părți: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • capătul cârligului cu fantă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Presare cu autoacțiune: da
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături