Descriere:
Cârlige deosebit de subțiri, care pot fi utilizate pe ambele părți, cu reglaj triplu al adâncimii de prindere
Extremitățile cârligelor largi sau înguste, care pot fi utilizate pe ambele părți, se apasă automat atunci când sunt încărcate
Utilizați cu ventilatoare de răcire cu 3 găuri cu un diametru al găurii de 10 mm sau mai mare
Caracteristică:
- Număr de brațe: 3
- Lățimea bazei cârligului [mm]: 10 mm
- Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 6,6 mm
- Grosimea rădăcinii cârligului la vârf 2: 2,0 mm
- Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 1,0 mm
- Adâncimea totală a piciorului cârligului [mm]: 10 mm
- Adâncimea totală a rădăcinii cârligului f2 [mm]: 16,5 mm
- Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 6 mm
- Lățimea pe laturi [mm: 17 mm
- Adâncimea de strângere utilizabilă: 100-200 mm
- Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 150 mm
- Dimensiunea filetului axului: M 14x1,5 x 155
- Forța de tracțiune (max.) [t]: 1.5
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
- cârligele pot fi utilizate pe ambele părți: da
- Cârlig paralel deplasabil: nu
- Cârlig orientabil: nu
- Frână de cârlig prezentă: nu
- capătul cârligului cu fantă: nu
- Fus hidraulic disponibil: nu
- Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
- Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
- Șuruburi incluse: nu
- Presare cu autoacțiune: da
- Suport de prindere disponibil: nu
- Dispozitiv antiderapant al axului: nu
- Brațe reversibile disponibile: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu