Extractor cu 3 brațe 90 x 100 mm

Cod articol: 8006000
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8006000
EAN / GTIN 4036976104639
Număr producător 8006000
L-Număr L60160 4959

Descriere

Descriere:

Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți cu conștiință de preț Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți cu conștiință de preț Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți cu conștiință de preț Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți cu conștiință de preț Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți cu conștiință de preț Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți cu conștiință de preț Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți cu conștiință de preț Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți cu conștiință de preț Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți cu conștiință de preț Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți cu conștiință de preț Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți cu conștiință de preț Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți cu conștiință de preț Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți cu conștiință de preț Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți cu conștiință de preț

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 3
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 14 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 2,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 9 mm
  • Lățimea pe laturi [mm: 14 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 100 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 90 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 12x1,5 x 110
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 2
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • cârligele pot fi utilizate pe ambele părți: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • capătul cârligului cu fantă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Presare cu autoacțiune: da
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături