Extractor cu 2 brațe 180 x 200 mm

Cod articol: 8003680
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8003680
EAN / GTIN 4036976104417
Număr producător 8003680
L-Număr L60160 4176

Descriere

Descriere:

Versiune practică și puternică pentru extragerea de scripeți, roți, rulmenți cu bile etc.
Model economic
Presare automată a cârligelor.

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 2
  • Lățimea totală [mm]: 200 mm
  • Înălțime totală [mm]: 53 mm
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 32 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 4,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 20 mm
  • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP1
  • Lățimea pe laturi [mm: 22 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 200 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 180 mm
  • Dimensiunea filetului axului: G 1/2 x 250
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 8
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • cârligele pot fi utilizate pe ambele părți: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • capătul cârligului cu fantă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Presare cu autoacțiune: da
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături