Descriere:
Capetele cârligelor largi sau înguste, care pot fi utilizate pe ambele părți, se apasă automat atunci când sunt încărcate
Capetele cârligelor largi ale extractoarelor nr. 1.11/2, /3, /4 și /5 sunt prevăzute cu fante de 8 mm, astfel încât discurile sau angrenajele pot fi, de asemenea, extrase cu ajutorul unor șuruburi de 8 mm.
Caracteristică:
- Număr de brațe: 3
- Lățimea bazei cârligului [mm]: 20 mm
- Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 24 mm
- Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,0 mm
- Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 13 mm
- Lățimea pe laturi [mm: 19 mm
- Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 130 mm
- Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 160 mm
- Dimensiunea filetului axului: M 18x1,5 x 170
- Forța de tracțiune (max.) [t]: 7.5
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
- cârligele pot fi utilizate pe ambele părți: da
- Cârlig paralel deplasabil: nu
- Cârlig orientabil: nu
- Frână de cârlig prezentă: nu
- capătul cârligului cu fantă: da
- Fus hidraulic disponibil: nu
- Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
- Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
- Șuruburi incluse: nu
- Presare cu autoacțiune: da
- Suport de prindere disponibil: nu
- Dispozitiv antiderapant al axului: nu
- Brațe reversibile disponibile: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu