Extractor cu 3 brațe 90 x 80 mm

Cod articol: 8002950
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8002950
EAN / GTIN 4036976104356
Număr producător 8002950
L-Număr L60160 4923

Descriere

Descriere:

Capetele cârligelor largi sau înguste, care pot fi utilizate pe ambele părți, se apasă automat atunci când sunt încărcate
Capetele cârligelor largi ale extractoarelor nr. 1.11/2, /3, /4 și /5 sunt prevăzute cu fante de 8 mm, astfel încât discurile sau angrenajele pot fi, de asemenea, extrase cu ajutorul unor șuruburi de 8 mm.

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 3
  • Lățimea bazei cârligului [mm]: 10 mm
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 17 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 2,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 7 mm
  • Lățimea pe laturi [mm: 17 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 80 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 90 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 14x1,5 x 125
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 3
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • cârligele pot fi utilizate pe ambele părți: da
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • capătul cârligului cu fantă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Presare cu autoacțiune: da
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături